{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 44 | |
| Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua | Categoría 2 (K2) según BGI | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Potencia nominal en estado desenrollado | 3500 (16 A) W | |
| Clase de cable | H07RN-F | |
| Estructura de cable | 3G2,5 | |
| Material cable | Neopreno de goma | |
| Material del tambor | Chapa de acero | |
| Color cable | negro | |
| Longitud de cable | 25 m | |
| Número de tomas de corriente | 4 | |
| Número de tomas de corriente 230 V | 4 | |
| Sistema de diagnóstico existente | sí | |
| Longitud | 22 mm | |
| Anchura | 30,5 mm | |
| Altura | 39 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Bobina de cables | |
| Número de tomas de corriente tipo F | 4 | |
| Corriente nominal | 16 A |
| Número de artículo | 081106 25N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687633 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |