Tubo flexible con espiral de nailon 3/8 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 5m

Número de artículo: 080058 5
Precio por 1 Unidad (17,42 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 9 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Conexión acoplado rápido 3/8 pul
Intervalo de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Número del fabricante 080058 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.