{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
| Denominación del fabricante | P2541 | |
| Demanda de aire máxima | 480 l/min | |
| Frecuencia de golpe | 40 Hz | |
| Rosca de conexión | BSP | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
| Peso | 2,35 kg | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 85 dB(A) | |
| Vibraciones máximas según EN | 3,1 m/s2 | |
| Longitud | 370 mm | |
| Tipo de producto | Desoxidador de agujas |
| Número de artículo | 079720 P2541 | |
| EAN / GTIN | 7322590037017 | |
| Número del fabricante | 8425010341 | |
| Fabricante/responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |