{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
| Denominación del fabricante | 69029 | |
| Velocidad de giro máxima | 12.000 min-1 | |
| Demanda de aire máxima | 450 l/min | |
| Tipo de aspiración | Externo | |
| Carrera de circuito oscilante | 5 mm | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 77 dB(A) | |
| Vibraciones máximas según EN | 1,64 m/s2 | |
| Tipo de producto | Lijadora excéntrica |
| Número de artículo | 079656 69029 | |
| Fabricante/responsable | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com |