{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
| Intervalo de par | 0,8-6,5 Nm | |
| ⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) | M5 | |
| Velocidad de giro máxima | 1.000 min-1 | |
| Asiento para puntas | F 6,3 | |
| Forma constructiva | Barra | |
| Demanda de aire máxima | 870 l/min | |
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 87 dB(A) | |
| Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
| Longitud | 232 mm | |
| Tipo de producto | Atornillador |
| Número de artículo | 079162 S2465-L | |
| Fabricante/responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |