{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
| Denominación del fabricante | D2148-R | |
| Potencia generada | 250 W | |
| Velocidad de giro máxima | 0 min-1 - 750 min-1 | |
| Gama de sujeción del mandril | 2 mm - 13 mm | |
| Demanda de aire máxima | 600 l/min | |
| Rosca de conexión | BSP | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 85 dB(A) | |
| Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
| Longitud | 244 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora |
| Número de artículo | 079051 D2148-R | |
| Fabricante/responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |