Aspirador en seco y en mojado AERO, Denominación del fabricante: 21-01

Número de artículo: 078540 21-01
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AERO 21-01 PC
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.250 W
Volumen de depósito 20 l
Longitud 375 mm
Anchura 385 mm
Altura 505 mm
Longitud de la manguera de aspiración 2,5 m
⌀ tubo flexible 32 mm
Longitud de cable 5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 60 l/s
función de soplado
Vacío 210 mbar
Grado de separación 99,9 %
Nivel sonoro de funcionamiento 64 dB(A)
Limpieza de filtro Sistema Push & Clean
Peso 7,5 kg
Sistema de filtros Cartucho filtrante PET
Particularidad Compacto
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Número del fabricante 107406600
Fabricante/responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descripción

Ejecución:

Aspiradores en mojado / en seco robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. Grado de separación > 99,9 %.
Aspirador universal compacto con sistema de limpieza de filtro Push & Clean.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado, filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET).

Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).