Aspirador industrial, Denominación del fabricante: IVRL65/24

Número de artículo: 078522 IVRL65/24
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 2.400 W
Volumen de depósito 65 l
Diámetro nominal de la conexión DN50 mm
Longitud 737 mm
Anchura 532 mm
Altura 1.326 mm
Longitud de cable 6 m
Número de turbinas 2
Caudal de aire 144 l/s
Vacío 235 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 70 dB(A)
Clase de polvo − aspirador L
Peso 43 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 078522 IVRL65/24
EAN / GTIN 4066529164117
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador industrial adecuado para aspirar y separar agentes refrigerantes, emulsiones lubricantes, agua o aceite con sólidos (p. ej. virutas metálicas).
  • Construcción compacta y material robusto para las mejores propiedades de marcha.
  • Máxima flexibilidad de uso y larga durabilidad con cable de red resistente al aceite.
  • La aspiración se realiza a través de un empalme de manguera giratorio 360° en la ventosa.
Aspirador industrial de 2 motores de 2,4 kW con chasis antivuelco y depósito de 65 litros.

Nota:

Encontrará una versión con recipiente de acero inoxidable de 100 litros con el n.° 078522 tam. IVR-L100DP.