Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT22APTE

Número de artículo: 078521 NT22APTE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante NT22APTE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.300 W
Volumen de depósito 22 l
Diámetro nominal de la conexión 35 mm
Longitud 380 mm
Anchura 370 mm
Altura 480 mm
Longitud de la manguera de aspiración 1,9 m
Longitud de cable 6 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 71 l/s
Vacío 255 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 72 dB(A)
Sistema automático de conexión
Limpieza de filtro Limpieza de filtro semiautomática ApClean
Clase de polvo − aspirador L
Peso 6,1 kg
Sistema de filtros Filtro de cartucho
Particularidad Compacto
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Número del fabricante 1.378-610.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
  • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
Aspirador en seco/en húmedo con toma del aparato y arranque automático para herramientas eléctricas.
  • Filtro de cartuchos PES insensible a la humedad.
  • Robusto depósito de 22 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.