Sierra de sable, Tipo: SSEP1400

Número de artículo: 078222 SSEP1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante SSEP 1400 MVT
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.400 W
Longitud de carrera 32 mm
Número de carreras 0 min-1 - 2.800 min-1
Peso 4,6 kg
Vibraciones máximas según EN 12,9 m/s2
Particularidad Metabo Quick
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Sistema antivibración
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 078222 SSEP1400
EAN / GTIN 4007430292995
Número del fabricante 606178500
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Potente sierra de sable de 1400 W con retención constante de la velocidad de carrera para las aplicaciones más duras.
  • Elevación pendular conmutable en 3 etapas para un rendimiento de corte óptimo en cualquier material.
  • La hoja de sierra se puede girar 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza.
  • Metabo VibraTech (MVT): compensación de masa integrada para reducir las vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye maleta de transporte, hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Descargas y documentos

Productos adecuados