Sierra de sable con batería, Tipo: M18FHZ

Número de artículo: 078220 M18FHZ
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo HB 18 V
Denominación del fabricante M18FHZ-502X
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Longitud de carrera 22 mm
Número de carreras 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 2,6 kg
Vibraciones máximas según EN 9,9 m/s2
Particularidad FIXTEC, luz LED
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Número del fabricante 4933459885
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable con batería Milwaukee para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
Con potente motor POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.
  • Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales para una larga vida útil.
  • Longitud de carrera de 22 mm y 3000 rpm para el máximo control.
  • Placa guía de sierra inclinable, permite optimizar la posición de corte.

Volumen de suministro:

Incluye maleta de transporte HD Box, 2 baterías de 18 V, cargador rápido y hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.
Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073801073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados