{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Denominación del fabricante | MKS 18 LTX BL 58 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Velocidad de giro máxima | 3.600 min-1 | |
| ⌀ de hoja de sierra | 165 mm | |
| ⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm | |
| Profundidad de corte máximo 90° | 58 mm | |
| Peso incluida batería | 3,8 kg | |
| Tipo de producto | Sierra |
| Número de artículo | 078188 MKS18LTXBL | |
| EAN / GTIN | 4061792264656 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |