Sistema de micromotor ESPERT 500, Tipo: ES50T-HR

Número de artículo: 078150 ES50T-HR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ES 50T-HR
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 200 W
Intervalo de revoluciones 1.000 min-1 - 50.000 min-1
Tensión de red 230 V
Peso 4,1 kg
Tipo de producto Sistema de microlijado

Identificación y clasificación

Número de artículo 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Número del fabricante 10000000
Fabricante/responsable MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Descripción

Ejecución:

Sistema de rectificado manual de alta precisión equipado con micromotor extremadamente rápido ESPERT 500. El sistema se ha desarrollado especialmente para una alta precisión, el desbarbado más fino, el amolador y otras aplicaciones diferentes. El número de revoluciones se puede regular con progresión continua en la unidad de dirección.
Juego completo ES50T-HR ESPERT 500, 200 vatios.