Rectificadora doble DS con aspiración, 400 V, Tipo: DS07/200A

Número de artículo: 077514 DS07/200A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DS07/200A
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 500 W
Velocidad de giro máxima 2.900 min-1
⌀ de muela abrasiva D 200 mm
Anchura de muela abrasiva P 25 mm
⌀ de perforación de muela abrasiva H 51 mm
Volumen de transporte aspiración 6 m3/min
Peso 95 kg
Tipo de producto Rectificadora doble

Identificación y clasificación

Número de artículo 077514 DS07/200A
EAN / GTIN 2050001674111
Número del fabricante DS07/200A
Fabricante/responsable Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble con aspiración integrada en el soporte.
El polvo de amoladura se separa eficazmente a través de un filtro de agua y un filtro previo y un segundo filtro de plástico conectados posteriormente. Se suministra sin muelas abrasivas.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100.

Descargas y documentos

Productos adecuados