Lijadora excéntrica, Tipo: SXE3125

Número de artículo: 077333 SXE3125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SXE 3125
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de oscilaciones 8.000 min-1 - 24.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 3,0 mm
Vibraciones máximas según EN 4,9 m/s2
Consumo de potencia 310 W
⌀ de plato lijador 125 mm
Peso 1,5 kg
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Número del fabricante 600443000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Amolador ligero y práctico con una ergonomía perfecta para trabajos con poca vibración.
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con un número de revoluciones específico del material.
  • Disco de lijado de varios orificios para una succión eficaz.
  • Mango con superficie de agarre suave antideslizante.
  • Robusta carcasa de cojinete de aluminio fundido.
  • Trabajo de pocas vibraciones gracias a la suavidad de marcha.
  • Bolsa textil fácil de vaciar para trabajar sin aspirador.
  • Opción de succión conectando un aspirador multiuso.

Volumen de suministro:

Disco de lijado “multi-hole” con cierre por adherencia, llaves hexagonales y bolsa de polvo textil.

Nota:

Muela abrasiva adecuada, n.° de art. 567745.

Descargas y documentos

Productos adecuados