Lijadora angular eléctrica CG, rosca del husillo de rectificado M14, para discos ⌀ 125 mm, con bloqueo de rearranque, con agarre antivibración

Número de artículo: 077111 7222936
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante CG10-125
Consumo de potencia 1.000 W
Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
Vibraciones máximas según EN 8,5 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 35 mm
Peso 2,1 kg
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Forma constructiva corta
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077111 7222936
EAN / GTIN 4014586901503
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.
  • Motor robusto y potente para el uso diario.
  • Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el rearranque y mango antivibración.
  • Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
  • Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Volumen de suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.