{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta de transporte | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
| Denominación del fabricante | AKBU 35 PMQ AS | |
| ID del fabricante | 71700361 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Velocidad de giro máxima | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Portaherramientas forma | QuickIN / MK2 | |
| ⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M14 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 18 mm | |
| Profundidad taladro | Corona hueca en acero máx. 50 mm | |
| ⌀ máximo de avellanado | 30 mm | |
| ⌀ máximo de escariado | 18 mm | |
| Longitud pie magnético | 195 mm | |
| Anchura pie magnético | 70 mm | |
| Altura | 450 mm | |
| Carrera de trabajo | 135 mm | |
| Peso | 12,2 kg | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Taladradora |
| Número de artículo | 076525 71700361 | |
| EAN / GTIN | 4014586898285 | |
| Número del fabricante | 71700361000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |