{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Metabox | |
| Denominación del fabricante | SBEV 1300-2 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Consumo de potencia | 1.300 W | |
| Par máximo | 16 Nm; 44 Nm | |
| Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1.100 min-1 | |
| Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 3.100 min-1 | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
| Número máximo de golpes | 58.900 min-1 | |
| Gama de sujeción del portabrocas | 1 mm - 13 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm; 16 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 25 mm; 40 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 22 mm | |
| Peso | 2,8 kg | |
| Longitud de cable | 4 m | |
| Tipo de producto | Taladradora percutora |
| Número de artículo | 075710 SBEV1300-2 | |
| EAN / GTIN | 4007430312723 | |
| Número del fabricante | 600785500 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |