{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Embalaje | Metabox | |
| Denominación del fabricante | UHEV 2860-2 Quick | |
| Tensión nominal | 230 | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm; 6 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm; 30 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 28 mm | |
| Número máximo de golpes | 4.500 min-1 | |
| Energía de percusión | 3,4 J | |
| Consumo de potencia | 1.100 W | |
| Portaherramientas forma | SDS Plus | |
| Peso | 3,3 kg | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Longitud de cable | 4 m | |
| Tipo de producto | Martillo perforador | 
| Número de artículo | 075576 UHEV2860-2 | |
| EAN / GTIN | 4007430306234 | |
| Número del fabricante | 600713500 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |