• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería, tornillo de máx. ⌀ M16, portaherramientas, cuadrado exterior de 1/2 pulgadas

Número de artículo: 074016 BSS1812
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo B 18 V
Denominación del fabricante BSS 18S12BL
Cantidad de baterías contenidas 0
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo 1er escalón 280 Nm
Frecuencia de impactos 1er nivel 0 min-1 - 2.800 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 0 min-1 - 3.800 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado exterior
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Empleo típico Strong
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 074016 BSS1812
EAN / GTIN 4058546339258
Número del fabricante 4935472279
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Mango con revestimiento Softgrip.
  • Gancho para el cinturón.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073841073848

Descargas y documentos

Productos adecuados