Radio de batería / red, Tipo: GPB18VH-6

Número de artículo: 073961 GPB18VH-6
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 54
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V; Bosch 12 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud 476 mm
Anchura 249 mm
Altura 336 mm
Peso 8,2 kg
Tipo de producto Radio

Identificación y clasificación

Número de artículo 073961 GPB18VH-6
EAN / GTIN 4053423301526
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería.
Potente radio con función de carga para baterías de 12 V y 18 V.
  • Sonido de primera classe con DAB+, FM, Bluetooth®, AUX y sonido multialtavoz.
  • Compatibilidad de L-BOXX para facilitar el transporte de la radio a cualquier lugar.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.