{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Interfaz | Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 54 | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Longitud | 213 mm | |
| Anchura | 145 mm | |
| Altura | 333 mm | |
| Peso | 3,8 kg | |
| Tipo de producto | Radio |
| Número de artículo | 073960 4933493530 | |
| EAN / GTIN | 4058546484019 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |