Batería de iones de litio ProCore, 8,0 Ah, Tipo de batería, tensión de la batería: C18V

Número de artículo: 073857 C18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ProCORE18V 8.0Ah
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Bosch 18 V
Peso por batería 955 g
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073857 C18
EAN / GTIN 3165140952958
Número del fabricante 1600A016GK
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Baterías de iones de litio compactas y potentes.
  • Sin efecto memoria.
  • Sin disminución de potencia.
  • Autodescarga reducida.
  • Carga rápida de la batería.
  • Incluso a temperaturas inferiores a 0 °C, de muy alta potencia.

Batería ProCORE 18 V Professional con tecnología CoolPack 2.0. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare.