Batería iones Li High Output™, 5,5 Ah, Tipo de batería: MHB55

Número de artículo: 073809 MHB55
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M18HB5.5
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para 18V Milwaukee
Peso por batería 1.000 g
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Número del fabricante 4932464712
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Baterías Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con refrigeración mejorada para una autonomía más larga y mayor potencia.
  • Para aplicaciones de alto rendimiento con solicitación extrema - uso hasta -28 °C.

Idóneo para:

Sistema de batería deslizante M18 para todos los aparatos de iones de litio de 18 V Milwaukee.