Pantalones con bolsillos colgantes FRONTLINE Lindos, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 82C54

Número de artículo: 07379-154-18 82C54
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 07379-154-18 82C54
EAN / GTIN 5707209600004
Número del fabricante 07379-154-18 82C54
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Bolsillos colgantes reforzados con bolsas adicional y trabillas para herramientas
  • Bolsillos para la rodilla fabricados con tejido duradero CORDURA®
  • Los bolsillos de las rodillas se abren desde abajo para evitar que se acumule suciedad
  • Visibilidad mejorada para el medio ambiente con la ayuda de Reflex Effects
  • Certificado para su uso con la rodillera tipo MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsas colgantes con refuerzos, bolsas extra y bucles de herramientas
  • Ranura para guardar bolsas colgantes
  • Anillo D.
  • Bolsillos traseros, uno con solapa y por adherencia y otro con cremallera oculta
  • Bolsillos de muslo, uno con solapa y por adherencia y otro con cremallera oculta
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular con solapa y cierre de por adherencia ajustable
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en Durable CORDURA® (500 D), altura ajustable
  • Contrastes (rojo) discretamente colocados en diferentes puntos del producto
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal