Capucha COMPLETE MacKay, Unisex, antracita, Tamaño ONE

Número de artículo: 07114-025-888 ONE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 07114-025-888 ONE
EAN / GTIN 5707209161703
Número del fabricante 07114-025-888 ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento e impermeable MASCOTEX® con costuras selladas
  • Forro polar
  • Banda elástica ajustable
  • Cierre de por adherencia en la barbilla
  • Fije con espárragos a presión

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Forro polar
  • Cordones elásticos en el borde frontal, ajustables
  • Cierre de gancho en la barbilla
  • Asociado con enganches
  • Para 05035-025
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 300 g/m²
  • Estructura del lienzo. No utilice agente suavizante.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra