Chaqueta impermeable AQUA Waterford, Unisex, marina, Talla L

Número de artículo: 07060-028-01 L
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
Número de artículo 07060-028-01 L
EAN / GTIN 5707209512925
Número del fabricante 07060-028-01 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Viento y resistente al agua
  • Extremely resistente con costuras soldadas
  • Capucha con cordones elásticos ajustables, se puede plegar en el cuello
  • Ventilación en la espalda Elástico regulable en
  • el dobladillo

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Capucha cubierta en cuello
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillo en el pecho con solapa y botón a presión
  • Bolsillos delanteros con solapa y cierre con botones a presión
  • Ventilación en la espalda
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas
  • Composición del tejido: 70% poliéster/30% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Resistente al agua, recubierto de PU por el medidor. Columna de agua de 10.000 mm según EN ISO 811.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco