{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Denominación del fabricante | M12FDD-602X | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 6 Ah | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Par de giro máximo duro | 44 Nm | |
| Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1.700 min-1 | |
| Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
| Empleo típico | Strong | |
| adecuado para material | Madera; Metal; Acero | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador |
| Número de artículo | 070215 M12FDD2-6 | |
| EAN / GTIN | 4058546376697 | |
| Número del fabricante | 4933479875 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |