{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
| Denominación del fabricante | GSB 12V-15 | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Serie de baterías | GBA | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Construcción del motor | Motor con escobillas | |
| Par de giro máximo blando | 15 Nm | |
| Par de giro máximo duro | 30 Nm | |
| Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1.300 min-1 | |
| Gama de sujeción del mandril | 1 mm - 10 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 19 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 10 mm | |
| Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 10,5 m/s2 | |
| Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | <2,5 m/s2 | |
| Peso | 1 kg | |
| Empleo típico | Medium | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto |
| Número de artículo | 070104 GSB1215B | |
| EAN / GTIN | 3165140995955 | |
| Número del fabricante | 06019B690H | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |