Chaqueta MULTISAFE Visp, Unisex, Azul negro, Tamaño 3XL

Número de artículo: 06609-135-010 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06609-135-010 3XL
EAN / GTIN 5707209605887
Número del fabricante 06609-135-010 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Antiestático y pirorretardante PyroPro® con protección ácida
  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos para evitar arañazos
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar

Característica:

  • Antiestático y pirorretardante PyroPro® con protección ácida
  • Protege contra arcos y soldaduras ocasionales
  • El tratamiento de la superficie hace que el producto sea repelente a la suciedad
  • Cuello de pie con botones a presión
  • Costuras triples en las mangas, hombros y laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillos delanteros con cremallera oculta
  • Bolsillo interior con solapa
  • Puños con banda elástica
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 87% algodón/12% poliamida/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • Estructura del lienzo. Puede encogerse hasta un 7% para 5 x lavandería industrial (ISO 15797) y hasta un 5% para lavandería doméstica. Lavar por separado. Después de cada lavado, impregne con fluorocarbono (PFC) para renovar la protección según EN 13034.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clase 1
  • EN ISO 11611 - CLASE 1 (A1)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra