Chaqueta polar WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, negro, Talla M

Número de artículo: 06542-151-09 M
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
Número de artículo 06542-151-09 M
EAN / GTIN 5707209387004
Número del fabricante 06542-151-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Forro ligero
  • Refuerzos en lugares de especial estrés
  • Bolsillos interiores
  • Puños ajustables con por adherencia
  • elástico ajustable en el dobladillo

Característica:

  • Forro ligero
  • Refuerzos en lugares de especial estrés
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • Bolsa para teléfono móvil con solapa y cierre de por adherencia
  • Banda elástica y cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 230 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal