Llave Allen hexagonal, acabado en oxidación negra 8.0 mm x 206 mm

Número de artículo: 06368
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 06368
EAN / GTIN 4010995063689
Número del fabricante 06368
Número L L60070 3221
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 8 mm
  • Longitud Total (mm): 206 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 44 mm
  • con batería / batería recargable: No