Bloques individuales de acero, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Número de artículo: 0625445
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 7 mm
Clase de tolerancia 2
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 0625445
EAN / GTIN 4029713023850
Número del fabricante 0625445
Número L L40510 102685
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 2, EN ISO 3650. dimensión 7 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 7 mm
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal mm: 7 mm

Norma:

EN ISO 3650