Láser rotacional GRL 650 CHVG con varilla de medición GR 500 Professional

Número de artículo: 06159940PR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Láser giratorio

Identificación y clasificación

Número de artículo 06159940PR
EAN / GTIN 4059952626352
Número del fabricante 06159940PR
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GRL 650 CHVG Rotational Laser
  • el resistente GRL 650 CHVG Professional Rotational Laser con conectividad Bluetooth® establece nuevos estándares de precisión y eficiencia en la nivelación del sitio
  • La tecnología láser verde proporciona una mejor visibilidad en diferentes condiciones de iluminación
  • El láser giratorio duradero es adecuado para su uso en condiciones de construcción duras y condiciones meteorológicas adversas
  • resiste caídas de hasta 2 m con un trípode basculante y cumple los requisitos de protección IP68 contra el polvo y el agua
  • El uso de la aplicación Remota de nivelación para el explorador de ajustes y mando a distancia ahorra tiempo y permite centrarse completamente en el trabajo
  • El versátil GRL 650 CHVG Professional es ideal para nivelación y explanación al aire libre
  • así como para instalaciones interiores de paredes
  • techos y aire acondicionado
  • Un largo tiempo de funcionamiento para mayor comodidad con dos opciones: Batería de ión litio de 18 V de Bosch o pilas alcalinas
  • Máxima comodidad gracias a características de alta tecnología como pantalla
  • función de inclinación doble
  • memoria de inclinación y receptor de alta calidad
  • Receptor láser LR 65 G Professional
  • soporte del receptor RB 60 Professional
  • mando a distancia RC 6 Professional
  • 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah
  • cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • adaptador de batería BA 1 Professional
  • soporte de pared WM 6 Professional
  • 4 x pila LR20 1,5V
  • Batería de 4 x 1,5 V LR6
  • placa de destino láser
  • gafas de protección láser (n

Volumen de suministro:

  • Receptor láser LR 65 G Profesional
  • Soporte para receptor RB 60 Profesional
  • Mando a distancia RC 6 Profesional
  • 1 x batería recargable ProCORE18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Profesional
  • Adaptador de batería BA 1 Profesional
  • Soporte de pared WM 6 Profesional
  • 4 x batería LR20 1. 5 V (D)
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placa de puntería láser
  • Gafas láser (verdes)
  • Estuche para herramientas
  • Trípode de construcción BT 170 HD Professional
  • Talón de medición GR 500 Professional