Hojas de referencia de precisión de 0,075 mm de grosor para 150x500 mm

Número de artículo: 0613824
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Láminas calibradas

Identificación y clasificación

Número de artículo 0613824
EAN / GTIN 4029713280536
Número del fabricante 0613824
Número L L40510 2623
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, acero inoxidable. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,075mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,075 mm