Pantalones con bolsillos colgantes HARDWEAR Atlanta, Unisex, marina, Tamaño 90C48

Número de artículo: 06131-630-01 90C48
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
Número de artículo 06131-630-01 90C48
EAN / GTIN 5707209472540
Número del fabricante 06131-630-01 90C48
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Bolsillos colgantes reforzados con bolsas adicional y trabillas para herramientas
  • Bolsillos para la rodilla reforzados con tejido CORDURA®, protección superior de la rodilla y solapa para evitar que la suciedad se acumule
  • y mejorar la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bucle de herramientas en el tope
  • Bolsas colgantes con refuerzos, bolsas extra y bucles de herramientas
  • Ranura para guardar bolsas colgantes
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucles de martillo, ajustables
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y cierre de por adherencia
  • Bolsa plegable, reforzada con tejido CORDURA® y Small bolsa en el exterior
  • Bolsillo para lápices
  • Mandos para fijar las cuchillas
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en CORDURA® súper resistente (1000 D), regulable en altura y con solapa y abertura desde arriba
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 355 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 3-5%.
  • Longitud del paso: 90 cm / 35 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 90 cm / 35 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal