batería taladro de impacto GSB 18V-65, 3 x batería ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX 136

Número de artículo: 06019N3308
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019N3308
EAN / GTIN 4053423321180
Número del fabricante 06019N3308
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Taladradora percutora a batería GSB 18V-65. Si buscas una taladradora a batería que te proporcione la potencia necesaria para trabajos de atornillado difíciles, no encontrarás nada mejor que la taladradora percutora GSB 18V-65 Professional de Bosch. Taladra sin esfuerzo en metal, madera o plástico gracias al par mejorado de 31/65 Nm y una velocidad de 0-550/0-2100 min⁻¹ y dispone de una función de percusión adicional para taladrar en mampostería. Con esta herramienta compacta y una longitud de cabeza de solo 175 mm, las zonas estrechas y difíciles no suponen ningún problema. El sistema KickBack Control conmutable evita el retroceso accidental de la herramienta y garantiza así tu seguridad. Además, la doble luz de trabajo proporciona aún más luminosidad para iluminar el lugar de trabajo. Ya seas montador de muebles, carpintero, electricista, metalúrgico o albañil, el taladro atornillador Bosch GSB 18V-65 Professional es la herramienta ideal para aplicaciones de atornillado difíciles. Es adecuada para taladrar en madera hasta 35 mm, atornillar en madera hasta 10 mm y taladrar en metal y mampostería hasta 13 mm. 3 baterías ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6GB). Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: Iones de litio
  • BITURBO: No
  • Portabrocas, versión: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
  • Rango de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro de taladrado en madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro de taladrado en acero, máx.: 13 mm
  • Niveles de par: 20
  • Niveles de par (estándar): 20
  • Velocidad de ralentí (1. Marcha / 2.ª marcha): 0 – 550 / 0 – 2100 min-1
  • Velocidad en vacío, 1. Marcha, hasta: 550 min-1
  • Velocidad en vacío, 2. Marcha, hasta: 2.100 min-1
  • Número de golpes, máx.: 27.000 bpm
  • Diámetro de atornillado, máx.: 10 mm
  • Denominación de la gama: 71
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 277 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra