Descripción:
Taladro de impacto GSB 18V-65, si está buscando un taladros atornilladores de batería que proporcione el Power necesario para aplicaciones de atornillado difíciles, entonces no encontrará nada mejor que el taladro de impacto profesional GSB 18V-65 batería. Perfora fácilmente a través de metal, madera o plástico gracias al par mejorado de 31/65 Nm y un revoluciones de 0-550/0-2100 min⁻¹ y tiene una función de impacto adicional para la perforación en mampostería. Esta herramienta compacta con una longitud de cabezal práctica de solo 175 mm es fácil de usar en áreas estrechas y difíciles. El control contragolpe conmutable evita el retroceso accidental de la herramienta y, por lo tanto, garantiza su seguridad. Además, la luz de trabajo doble proporciona aún más luminosidad para iluminar el lugar de trabajo. Ya sea instalador de muebles, carpintero, electricista, metalúrgico o albañil, el taladro atornillador GSB 18V-65 Professional de Bosch es la herramienta de elección para aplicaciones de atornillado difíciles. Es adecuado para perforar en madera de hasta 35 mm, tornillos en madera de hasta 10 mm y perforar en metal y mampostería de hasta 13 mm. 2 x batería GBA 18V 5,0Ah (1 600 A00 1Z6). cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (2 607 226 251). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)