taladros atornilladores de batería GSR 18V-65, 2 x batería GBA 18V 5,0Ah, L-BOXX 136

Número de artículo: 06019N3203
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
Número de artículo 06019N3203
EAN / GTIN 4053423321579
Número del fabricante 06019N3203
Número L L00620 107458
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

taladros atornilladores de batería GSR 18V-65, si está buscando un taladros atornilladores de batería que le proporcione el Power que necesita para aplicaciones de atornillado difíciles, no encontrará nada mejor que el taladro atornillador GSR 18V-65 Professional. Perfora fácilmente a través de metal, madera o plástico gracias al par mejorado de 31/63 Nm y un revoluciones de 0-550/0-2100 min⁻¹. Esta herramienta compacta con una longitud de cabezal práctica de solo 166 mm es fácil de usar en áreas estrechas y difíciles. El control contragolpe conmutable evita el retroceso accidental de la herramienta y, por lo tanto, garantiza su seguridad. Además, la luz de trabajo doble proporciona aún más luminosidad para iluminar el lugar de trabajo. Ya sea instalador de muebles, carpintero, electricista o metalúrgico, el taladro atornillador GSR 18V-65 Professional de Bosch es la herramienta de elección para aplicaciones de atornillado difíciles. Es adecuado para perforar en madera de hasta 35 mm, tornillos en madera de hasta 10 mm y perforación en metal de hasta 13 mm. 2 x batería GBA 18V 5,0Ah (1 600 A00 1Z6). cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (2 607 226 251). L-BOXX 136

Productos adecuados