Lijadora orbital GSS 12V-32

Número de artículo: 06019L1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019L1000
EAN / GTIN 4053423320237
Número del fabricante 06019L1000
Número L L00620 107568
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Lijadora orbital GSS 12V-32. La lijadora a batería GSS 12V-32 es una lijadora puntual potente en la que puede confiar, gracias a su potente sistema Bosch Professional de 12 V y al motor sin escobillas. La excelente ergonomía de esta herramienta compacta y cómoda de manejar hace que el lijado fino sea eficiente, sencillo y sin fatiga. Las cómodas funciones HMI le permiten preseleccionar y ajustar con precisión la velocidad con el interruptor de disparo para velocidad variable, así como comprobar el estado de la batería. La GSS 12V-32 es ideal para el lijado puntual, la reparación de superficies pintadas y el acabado en el sector de la automoción. Se puede utilizar para el lijado en seco y en húmedo. El sistema Professional 12V es compatible con todas las baterías GBA 12V. El GSS 12V-32 tiene un circuito oscilante de 3 mm para el movimiento oscilante y un plato lijador de 32 mm. Plato lijador (32 mm) para papel lijador autoadhesivo (2 608 001 117). Plato de lijado (32 mm) para papel de lijar autoadhesivo (2 608 001 118)

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • BITURBO: No
  • Velocidad en vacío: 3000 – 8000 rpm
  • Velocidad en vacío, hasta: 8000 rpm
  • Velocidad en vacío, desde: 3000 rpm
  • Diámetro de oscilación: 3,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material laminado]: 2,7 m/s²
  • Frecuencia de vibración en vacío, hasta: 16.000 min-1
  • Frecuencia de vibración en vacío, de: 6.000 min-1
  • Frecuencia de vibración en vacío: 6000 – 16 000 min-1
  • Denominación de la gama: 71
  • Incertitud K [lijado de material laminado]: 1,5 m/s²

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra