Sierra circular batería GKS 18V-68 en L-BOXX

Número de artículo: 06016C9001
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
Número de artículo 06016C9001
EAN / GTIN 4053423320800
Número del fabricante 06016C9001
Número L L00620 107551
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Sierra circular a batería GKS 18V-68, alto rendimiento: la sierra GKS 18V-68 Professional ofrece velocidades de corte más altas que las sierras con cable, así como una autonomía excepcional. Esta potente herramienta BITURBO18V con motor sin escobillas ofrece un rendimiento excepcional, equivalente al de una sierra con cable de 1800 W, pero con la gran maniobrabilidad y la libertad que proporciona la tecnología inalámbrica. La excelente ergonomía de la sierra y una innovadora empuñadura adicional permiten un control ideal de la herramienta en todas las posiciones de corte. Con una profundidad de corte de hasta 70 mm en cortes de 90°, esta sierra circular ofrece un excelente rendimiento de corte. La GKS 18V-68 es adecuada para serrar madera o materiales compuestos de madera. Se puede utilizar con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch y con bolsas para el polvo. La herramienta es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 voltios de Bosch Professional. Para un rendimiento máximo: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. La GKS 18V-68 Professional también está equipada con un sistema de frenado rápido, protección contra sobrecargas y reinicio, bloqueo del eje y un conector de aspiración integrado que se puede girar 360°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 inserto L-BOXX para aparato (1 600 A01 S9X). Tope paralelo (1 608 190 007). 1 hoja de sierra circular, estándar para madera, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: Sí
  • Velocidad en vacío: 5.000 – 5.000 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 5.000 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 5.000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 49 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 69 mm
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [sierras para madera]: 2,5 m/s²
  • Denominación de la gama: 71
  • Incertitud K [sierras para madera]: 1,5 m/s²