Lámpara de batería recargable GLI 18V-4000 C.

Número de artículo: 0601446800
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601446800
EAN / GTIN 3165140976411
Número del fabricante 0601446800
Número L L00590 1443
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GLI 18V-4000 C
  • el GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL es un lámpara brillante y robusto de la gama 18V
  • Su potente LED es capaz de proporcionar una iluminación excelente de hasta 4,000 lúmenes
  • El lámpara es extremadamente robusto gracias a su cuerpo de metal sólido, que está protegido por un bastidor de caucho amortiguador y soportes de seguridad resistentes
  • Dispone de una interfaz de usuario con pantalla de estado de carga y brillo, así como un módulo de conectividad Bluetooth que permite un cómodo control remoto y ajustes de iluminación a través del mosaico MyTools de la aplicación Toolbox
  • Tiene tres niveles de brillo, ángulos de ajuste flexibles y una rosca de trípode de 5/8 pulg, lo que permite una rápida adaptación a cualquier situación de trabajo
  • Este lámpara es ideal para iluminar áreas de trabajo enteras
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Número de niveles de luminosidad: 3
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Flujo luminoso: 4000 lm
  • Máx. Tiempo de funcionamiento 18 V: 30 min/Ah

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados