lijadoras excéntricas de batería GEX 18V-150-3, L-BOXX 162

Número de artículo: 0601372903
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
Número de artículo 0601372903
EAN / GTIN 4053423319583
Número del fabricante 0601372903
Número L L00620 107462
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

lijadoras excéntricas de batería GEX 18V-150-3, el excelente equilibrio y el área de agarre de cierre de la pieza de trabajo de la lijadora de órbita aleatoria GEX 18V-150-3 profesional ofrecen un control óptimo en todas las posiciones de trabajo. Gracias a su excelente ergonomía, es fácil de usar con una o dos manos para reducir la fatiga durante el triturado durante un largo período de tiempo. Esta amoladora es extremadamente eficiente gracias a su motor sin escobillas y su circuito oscilante de 3 mm y ofrece altas tasas de extracción. Además, se genera mucho menos polvo gracias a los conductos de aire Venturi integrados y a la innovadora caja de polvo con interfaz Click&Clean integrada. Gracias a la HMI, el funcionamiento es muy sencillo e intuitivo. El GEX 18V-150-3 Professional es ideal para eliminar madera, pintura y barniz, así como para intermedios y rectificación de alta precisión de superficies. Es compatible con todas las baterías de 18V, idealmente con ProCORE18V 4,0Ah para un equilibrio perfecto. El GEX 18V-150-3 Professional tiene una caja de polvo, preselección de velocidad, indicador de nivel de batería y anillo guarda, así como un plato abrasivo de 150 mm. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). INSERTO L-BOXX (1 600 A03 811). 1 x hoja de lijar C470, Mejor para Madera + Pintura, 120 (se vende por separado como un paquete de 5: 2 608 901 106). Caja de polvo (2 608 000 896). anillo guarda para 150 mm (2 608 000 895)

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Excentricidad: 1,50 mm
  • peso excl. batería: 1,4 kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 5.000 – 10.000 rpm
  • revoluciones marcha en vacío, hasta: 10.000 r.p.m.
  • revoluciones marcha en vacío, desde: 5.000 r.p.m.
  • plato abrasivo-Ø: 150 mm
  • Diámetro oscilante del circuito: 3,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Madera sólida de molienda]: 2.5 m/s²
  • Número de oscilaciones: 10.000 – 20.000 min-1
  • número de vibraciones, hasta: 20.000 min-1
  • número de vibraciones, desde: 10.000 min-1
  • Incertidumbre K [Madera maciza]: 1.5 m/s²

Productos adecuados