Cortador múltiple GOP 55-36, con accesorios, L-BOXX

Número de artículo: 0601231101
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
Número de artículo 0601231101
EAN / GTIN 3165140816908
Número del fabricante 0601231101
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Multi-Cutter GOP 55-36, la herramienta multifuncional con cable GOP 55-36 Professional es el aparato más potente para las aplicaciones más exigentes de la clase StarlockMax de Bosch. Cuenta con un impresionante motor de 550 vatios y la exclusiva interfaz Starlock, con una conexión tridimensional optimizada entre la máquina y los accesorios que garantiza la máxima transmisión de potencia. La herramienta multifuncional está diseñada para durar y se caracteriza por sus robustos componentes metálicos. Además, la función Snap-In permite cambiar las herramientas de forma rápida y sencilla. Esta herramienta eléctrica es adecuada para retirar ventanas, renovar juntas de dilatación y cortar ranuras en estructuras de marcos de madera. Se puede utilizar para madera, plástico y metal. Es compatible con los sistemas Starlock, StarlockPlus y StarlockMax. Además, el GOP 55-36 Professional cuenta con funciones como velocidad constante, empuñadura suave y preselección de velocidad. 1 hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 100 BB, madera + metal (2 608 661 633); 1 x placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648); 1 hoja de sierra segmentada Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642); 1 x hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, madera + metal (2 608 662 571); 1 x hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAII 52 APB, Curved-Tec, madera + metal (2 608 662 574); 1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT, metal (2 608 662 567); 1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3, lechada + abrasivo (2 608 662 577); 1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax HCS MAII 32 SC, multimaterial (2 608 662 583); 1 x Hoja de sierra de inmersión StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, madera (2 608 662 568); 25 hojas abrasivas, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105); 1 x Placa lijadora delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Adaptador de vacío Starlock con cuello de sujeción (2 608 000 636)