Descripción:
Instrumento óptico de nivelación GOL 20 G, Robusto y fiable - ideal para el uso en exteriores, Ideal para el uso en exteriores gracias a una carcasa robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP 54), Lente de gran luminosidad para una imagen nítida del objetivo, Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo del compensador, Mandril de ajuste; Llave Allen; Soporte de construcción BT 160 Professional (0 601 091 200); Barra de medición GR 500 Professional (0 601 094 300); Maletín de transporte (1 600 A00 0LF); Plomada
Característica:
- Área de trabajo: 60 m
- Área de trabajo, valor: 60 m
- Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 °C
- Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
- Temperatura de funcionamiento, de: -10 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C
- Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
- Temperatura de almacenamiento, de: -20 °C
- Unidad de medida: 400 Gon
- Precisión de nivelación: ± 3,0 mm a 30 m
- Denominación de la gama: 82
- Protección contra el polvo y las salpicaduras: IP 54
- Aumento: 20 x