Láser rotativo GRL 300 HV, soporte (1 608 M00 70F)

Número de artículo: 0601061504
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601061504
EAN / GTIN 3165140882477
Número del fabricante 0601061504
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Láser rotativo GRL 300 HV, fácil manejo con autonivelación horizontal y vertical, Fácil de manejar gracias a un botón por función y a la pantalla intuitiva, Rápidamente ajustable en uso horizontal y vertical gracias a la autonivelación automática del 8 % (± 5°), La función de advertencia de choque conectable evita errores de nivelación en caso de sacudidas y vibraciones, Receptor láser LR 1 Professional (0 601 015 400). Soporte (1 608 M00 70F). Mando a distancia RC1 Professional (0 601 069 900). Soporte universal WM 4 Professional (0 601 092 400). Tablero de puntería láser. Gafas protectoras para láser. 2 pilas LR20 de 1,5 V (D). 1 pila de bloque de 9 V (6LR61). 1 pilas LR6 de 1,5 V (AA). Maletín para herramientas

Característica:

  • Área de trabajo con receptor: hasta 300 m (diámetro)
  • Área de trabajo con receptor, signo: hasta
  • Área de trabajo con receptor, valor: 300 m
  • Área de trabajo con receptor, adicional: (diámetro)
  • Área de trabajo sin receptor: hasta 60 m (diámetro)
  • Área de trabajo sin receptor, signo: hasta
  • Área de trabajo sin receptor, valor: 60 m
  • Área de trabajo sin receptor, adicional: (diámetro)
  • Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, de: -10 °C
  • Color de la línea láser: rojo
  • Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento, de: -20 °C
  • Diodo láser: 635 nm, < 5 mW
  • Clase láser: 3R
  • Precisión de nivelación: ± 3,0 mm a 30 m* (* más desviación dependiente del uso)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Velocidad de rotación: 150, 300, 600 min-1
  • Área de autonivelación: ± 5° (8 %)
  • Denominación de la gama: 82
  • Rosca para trípode: 5/8″
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras: IP 54
  • Alimentación: 2 x 1,5 V LR20 (D)