Descripción:
Limpiador de alta presión GHP 5-75. Potente y versátil: Limpiador de alta presión compacto y duradero con bomba de latón y gran potencia de limpieza. Gran potencia de limpieza: La bomba de latón con pistón de acero inoxidable ofrece la combinación ideal de gran caudal y alta presión para un excelente rendimiento de limpieza. Duradero: Manguera de goma reforzada con acero y ruedas de goma grandes para un uso intensivo en obras. Conexiones de agua de latón de larga duración. Práctico: Mango telescópico de metal y almacenamiento inteligente de los accesorios para mayor comodidad y movilidad. Versátil: Se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal. Flexible: Gracias al ajuste continuo de la presión, siempre se obtiene la presión de agua óptima para cada trabajo. Autoaspirante: Para trabajar con agua de fuentes externas. Parada automática del motor y la bomba: Reduce el consumo de electricidad y agua. Pistola Bosch, boquilla rotativa, lanza ajustable 3 en 1 (acero inoxidable)
Característica:
- Presión de: 140 bar
- Longitud: 5 m
- pistón: Triple, acero inoxidable
- Material (manguera): Reforzado con acero
- Presión máx.: 185 bar
- Máx. Caudal: 9,5 l/min
- Máx. Temperatura de entrada: 50 °C
- Tipo de motor: Inducción
- Potencia nominal: 2600 W
- caudal nominal: 9,3 l/min
- sistema de bombeo: Placa oscilante
- Longitud del tubo: 10 m
- Valor de emisión de vibraciones ah []: 1,8 m/s²
- Tensión eléctrica: 230 V
- Denominación de la gama: 73
- Incertidumbre K []: 1,5 m/s²