testo Saveris 2-T2 - Registrador de datos WiFi con pantalla y 2 conexiones para sondas de temperatura NTC

Número de artículo: 0572 2032
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0572 2032
EAN / GTIN 4029547017438
Número del fabricante 0572 2032
Número L L41152 100127
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

El sistema registrador de datos WiFi testo Saveris 2 es la solución sencilla, versátil y fiable para medir y supervisar la temperatura y los valores de contacto de la puerta en sus espacios de almacenamiento, refrigeración y trabajo. La instalación del sistema es un juego de niños y puede realizarse a través de un navegador.

Vigilancia de la temperatura con testo Saveris 2El sistema de vigilancia de la temperatura consta de al menos un registrador de datos WiFi y acceso a la nube (almacenamiento de datos en línea). Como parte de este sistema de registrador de datos, el registrador de datos testo Saveris 2-T2 con hasta 2 sensores de temperatura NTC conectables o contactos de puerta almacena todos los valores de temperatura y contactos de puerta medidos y los transfiere directamente a la nube de Testo a través de WiFi. Con la función de alarma, puede ser avisado inmediatamente por correo electrónico o SMS (opcional) cuando se superen los valores límite.

Los paquetes Testo Cloud: Básico (gratuito) y AvanzadoEl Testo Cloud es el elemento de control central para configurar su sistema testo Saveris 2. Aquí puede configurar sus registradores de datos WiFi, establecer alarmas límite y evaluar sus datos de medición. Con un smartphone, una tableta o un PC con conexión a Internet, puede acceder a todos los valores medidos y a las funciones de análisis en cualquier momento y lugar. Para acceder a Testo Cloud, primero debe registrarse en www.saveris.net.

En función de la gama de funciones deseada, puede elegir entre la funcionalidad Básica gratuita y la funcionalidad Avanzada más amplia al utilizar Testo Cloud:

Característica: Básica (gratuita) / [Avanzada]
  • Ciclo de medición: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Ciclo de comunicación: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Almacenamiento de datos: Máx. 3 meses / [Máx. 2 años]
  • Informes: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automático (.pdf/. csv)]
  • Número de usuarios por cuenta: 1 / [1]
  • Número de registradores de datos WiFi por cuenta: Ilimitado / [Ilimitado]
  • Opciones de alarma: Límites superior/inferior de alarma / [Límites superior/inferior de alarma / retardo de alarma / temporización de alarma]
  • Notificaciones del sistema: Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida / [Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida]
  • Alarma de correo electrónico: Sí / [Sí]
  • Alarma de SMS: No / [Incluye 25 SMS por registrador y año / posibilidad de adquirir paquetes de SMS adicionales]

Si opta por el paquete Avanzado, también podrá elegir entre paquetes de licencia que se diferencian por su periodo de validez (licencia de 12 meses con Best. - Nº 0526 0735, licencia de 24 meses con el Nº de pedido 0526 0732 y licencia de 36 meses con el Nº de pedido 0526 0733).

Datalogger WiFi: ventajas y funcionesEn la pantalla del registrador de datos se pueden leer los valores medidos actuales, las infracciones de los límites y la vida útil restante de las pilas. Las pilas estándar (AA) tienen una vida útil de 12 meses y el usuario puede sustituirlas en cualquier momento. La memoria de datos interna del registrador de datos WiFi es de 2 x 10.000 valores medidos y la carcasa tiene protección IP65. El testo Saveris 2-T2 ha sido probado por TÜV Süd de acuerdo con la norma EN 12830.

Nota:Para poder utilizar el registrador de datos WiFi testo Saveris 2-T2, también se necesita al menos una sonda conectable (opcional).

Descargas y documentos

Productos adecuados