Set testo 883-2 - Cámara termográfica testo 883-2 con objetivos 42° y 12° y accesorios

Número de artículo: 0563 8836
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
Tipo de producto Termómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 0563 8836
EAN / GTIN 4029547026331
Número del fabricante 0563 8836
Número L L40540 503
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

  • Desarrollado para asesores energéticos de edificios: la cámara termográfica testo 883-2 es el socio fiable para la búsqueda de anomalías térmicas
  • Gracias a la excelente calidad de la imagen térmica, un software gratuito de análisis e informes, así como un objetivo gran angular y un teleobjetivo es posible recomendar medidas concretas de optimización, incluso ahorrando tiempo
  • Aproveche las ventajas del set: Con el teleobjetivo 12° x 9°, la batería de repuesto y la estación de recarga de baterías estará perfectamente equipado y siempre listo para empezar, incluso para mediciones a grandes distancias y para trabajos de medición prolongados