Pantalones con bolsillos en los muslos YOUNG Faro, Unisex, negro, Tamaño 82C64

Número de artículo: 05279-010-09 82C64
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 05279-010-09 82C64
EAN / GTIN 5707209380906
Número del fabricante 05279-010-09 82C64
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • La cintura baja con ajuste tope asegura que el pantalón se mantenga al día con todos los movimientos del cuerpo
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Los bolsillos reforzados en los muslos con bolsillo para teléfono celular, solapa y cierre de por adherencia mejoraron la visibilidad para el medio ambiente con
  • la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados y con solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo en el muslo con refuerzos, bolsillo para teléfono celular y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsa de palillo de pulgada, reforzada, con pequeño bolsa en el exterior
  • Bolsillo para lápices
  • Costuras en color de contraste, naranja
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Estructura de lona con efecto stretch.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra